missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Rotors pour micro-tubes hématocrites

Code produit. 10493152
Click to view available options
Capacité:
24 x 1,5 mm Dia x 75 mm H
Tubes capillaires 24 x 1,5 mm Dia x 50 mm H
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10493152

Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 11024

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rotor microhématocrite pour centrifugeuse Sigma 1-15, 1-15P

Spécification

Type Rotor micro-hématocrite
Capacité 24 x 1,5 mm Dia x 75 mm H
À utiliser avec (équipement) Sigma 1-16 et 1-16K
Comprend calotte
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis