missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Rotors pour micro-tubes hématocrites
Click to view available options
Capacité:
24 x 1,5 mm Dia x 75 mm H
Tubes capillaires 24 x 1,5 mm Dia x 50 mm H
Conditionnement:
1 pièce
Description
Rotor microhématocrite pour centrifugeuse Sigma 1-15, 1-15P
Spécification
Spécification
| Type | Rotor micro-hématocrite |
| Capacité | 24 x 1,5 mm Dia x 75 mm H |
| À utiliser avec (équipement) | Sigma 1-16 et 1-16K |
| Comprend | calotte |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu