Learn More
Microbiologics™ Geobacillus stearothermophilus ATCC® 7953™†
Description
KWIK-STIK™
- Clever design and accurate, repeatable results
- Each device features a single strain of Geobacillus stearothermophilus in a lyophilized pellet, a reservoir of hydrating fluid and inoculating swab
- For added convenience, a peel-off identification label is included for easy documentation
- Available in pack of 2 or 5
- The most economical reference stock culture option; lyophilized pellet containing a single strain of Geobacillus stearothermophilus
- Easy to use; simply re-hydrate the pellet and inoculate
- Available in a re-sealable vial containing 6 or 10 pellets
- ATCC™ 7953™†
Spécification
Spécification
| ATCC® | 7953 |
| Niveau de sécurité biologique | 1 |
| Certifications/Conformité | CE, online certificate of analysis |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Forme | Lyophilized Pellet |
| Type de milieu | Kwik-stik™ |
| Type de produit | QC Microorganism |
| À utiliser avec (application) | Culture purpose and QC application |
| Quantité | 2 U |
| Espèces | Geobacillus stearothermophilus |
The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC. MicroBioLogics Inc. is licensed to use these trademarks and to sell products derived from ATCC cultures.
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.