Learn More
Microbiologics™ Streptococcus pneumoniae ATCC® 6303™†
Description
KWIK-STIK™
- Clever design and accurate, repeatable results
- Each device features a single Streptococcus pneumoniae strain in a lyophilized pellet, a reservoir of hydrating fluid and inoculating swab
- For added convenience, a peel-off identification label is included for easy documentation
- Available in packs of 2 or 6
- The most economical reference stock culture option; lyophilized pellet containing a single Streptococcus pneumoniae strain
- Easy to use; simply re-hydrate the pellet and inoculate
- Available in a re-sealable vial containing 6 pellets
- ATCC™ 6303™†
- Mucoid colonies
†The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC. Microbiologics Inc. is licensed to use these trademarks and to sell products derived from ATCC cultures.
Spécification
Spécification
| ATCC® | ATCC 6303 |
| Niveau de sécurité biologique | 2 |
| Certifications/Conformité | CE, online certificate of analysis |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Forme | Lyophilized Pellet |
| Type de milieu | Kwik-stik™ |
| Type de produit | KWIK-STIK |
| À utiliser avec (application) | Culture purpose and QC application |
| Quantité | 2/paquet |
| Espèces | Streptococcus pneumoniae |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.