Learn More
Propionibacterium acnes ATCC® 11827™†
Description
• Utiliser ces marques déposées et à vendreles produits dérivés des cultures ATCC™.
Spécification
Spécification
| ATCC® | ATCC 11827 |
| Niveau de sécurité biologique | 1 |
| Certifications/Conformité | CE, online certificate of analysis |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Forme | Lyophilized Pellet |
| Type de produit | KWIK-STIK |
| À utiliser avec (application) | Culture purpose and QC application |
| Quantité | 2/paquet |
| Espèces | Propionibacterium acnes |
The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC. MicroBioLogics Inc. is licensed to use these trademarks and to sell products derived from ATCC cultures.
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.