missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Microcentrifugeuses
Click to view available options
Vitesse max.:
14,000 tr/min
14 800 tr/min
15,000rpm
15 000 tr/min
Réfrigéré:
Non
Oui
Conditionnement:
1 pièce
Description
Modèle 1-14
- Affichage clairement organisé
- Grands boutons
- Moteur ne nécessitant pas d’entretien
- Verrou de couvercle motorisé, déverrouillage automatique du couvercle
- Minuterie : 10 s à 99 min, par incréments de 1 s, intermittent ou continu
- Indication de vitesse / FCR
- Incrément de vitesse 100 tr/min
- Incrément de FCR 10 x g
- Deux courbes d’accélération et de freinage, souples ou rapides
- Couvercle avec fenêtre pour une mesure indépendante de la vitesse
- Surveillance de la survitesse
- Fabrication conforme à la norme E61010-2-020
- Vitesse maximale : 15 000 tr/min
- Bol en acier inox
- Programme de refroidissement rapide
- 10 programmes
- Réfrigérant R134a (sans CFC)
- Plage d’ajustement de la température : -10 à +40°C
- Incrément de température 1°C
- +4°C garantis à vitesse maximale
- Contrôleur Spincontrol E simple et pratique
- Affichage clairement organisé
- Grands boutons
- FCR dépassant 20 000 x g
- Temps d’accélération court
- Faible augmentation de la température en fonctionnement continu
- Verrou de couvercle motorisé, déverrouillage automatique du couvercle
- Deux courbes d’accélération et de décélération, souples et rapides
- Bol en acier inox durable et facile à entretenir
- Rotors certifiés qui répondent aux normes de biosécurité
- Fabrication conforme à la norme E61010-2-020
- Conformes RoHS
- Version DIV conforme à la directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Spécification
Spécification
| Capacité | 24 x 1,5/2,2 ml |
| Vitesse max. | 15 000 tr/min |
| Affichage | LCD |
| Type | Microcentrifugeuse réfrigérée 1-14K |
| Alimentation électrique | 220/240 V, 50/60 Hz |
| Profondeur (métrique) | 515 mm |
| Modèle | 1-14K |
| Puissance | 230 W |
| Réfrigéré | Oui |
| Poids net | 19 kg |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
