missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Motic™ Oculaire de micromètre WF10X / 18 mm, 100 div. / 10 mm, avec réticule, série DM-1802, 18 / 28 / PM
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
10X
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Oculaire grand champ pour un champ de vision amélioré et un plus grand dégagement oculaire.
- Divisions : 100 dans 10 mm avec réticule.
- Grossissement : 10X.
- Champ de vue : 18 mm.
Spécification
Spécification
| Type | Grand champ, micromètre |
| Description | 100 divisions en 10 mm |
| Diamètre (métrique) | Champ de vision :18mm |
| À utiliser avec (équipement) | Microscopes DM-1802, série 18/28/PM |
| Comprend | Réticule |
| Pouvoir grossissant | 10X |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu