missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Speirs Robertson™ Table de microscope

Code produit. 13465519
Encompass
Click to view available options
:
Capacité : 75 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 13465519

Marque: Speirs Robertson™ AMDSM 75x75SS

Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.

Demandez un prix pour cet article ici.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Table antivibration
• Absorbe 98% des vibrations
• Idéale pour salle blanche
• Construction acier inox idéale pour utilisation en salle blanche. Répond aux besoins de nettoyage en industrie pharmaceutique et résiste à la plupart des agents chimiques
• Isolation garantie par 4 pieds amortisseurs en sorbothane ajustables
• Aucune maintenance
• Table antivibration pour microscope
• Plateau épaisseur 5cm
• Table antivibration pour microscope
Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis