missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Scie Plas Unité d’électrophorèse sur gel Mini-Plus
Click to view available options
Dimensions du gel:
110,5 x 100 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Idéale pour les techniques d’électrophorèse préparatives et analytiques de routine
- Options de coulage à quatre couloirs (directement dans la cuve ou à l’extérieur lorsque la cuve est en cours d’utilisation)
- Peignes réglables en hauteur avec code couleur
- Quatre positions de peigne le long du plateau pour une séparation rapide de plusieurs échantillons
- Bandes de chargement colorées pour une détection aisée des puits lors du chargement
- Cuve compacte réduisant le volume de tampon nécessaire pour recouvrir le gel
- Plateau de coulage acrylique transparent aux UV pour permettre à l’utilisateur de visualiser le gel
- Poignées latérales pour un transport facile en toute sécurité dans le laboratoire
- Connecteur de sortie d’alimentation : Protégé, 4 mm (diamètre)
- Épaisseur des peignes : 1, 1,5 ou 2 mm
- Capacité des peignes : 8 à 20 échantillons
- Nbre de peignes : 2
- Distance de migration entre les fentes des peignes : 2,5cm
Spécification
Spécification
| Type | Unité d’électrophorèse sur gel |
| Dimensions du gel | 110,5 x 100 mm |
| Comprend | 1 x plateau de coulage de gel, 2 x 1.0 mm 8 peignes pour échantillons, connecteurs d’alimentation et barrettes de chargement |
| Modèle | Mini |
| Taille de l’échantillon | 32 |
| Volume (métrique) du tampon | 450 ml |
| Longueur (métrique) globale | 11,5 cm |
| Largeur (métrique) du gel | 10 cm |
| Tension | 75 à 125 V |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
