missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Bloc à puits carrés MN
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
20 pièces
Description
Kit de démarrage C
- Requis pour les nouveaux utilisateurs des kits NucleoSpin™ 8
- Contenu : Supports de colonnes C, MN, blocs à puits carrés pour la collecte des déchets et rack de barrettes de tube
- Pour l'utilisation de barrettes à 8 puits sous centrifugation, à l'aide d'une centrifugeuse à microplaques
- La centrifugeuse doit être compatible avec un bloc à puits carrés MN :
- La centrifugeuse doit être capable d’ assurer des accélérations de 5 600 x g
- Par exemple Hermle Z513, Qiagen/Sigma4-15c, Jouan KR4i, KendroHeraeus Multifuge 3/3-R, Highplate™, Beckman Coulter, Allegra R25
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Type de produit | Bloc à puits carrés |
| À utiliser avec (équipement) | Kits NucleoSpin 8 ; centrifugeuse |
| Volume (métrique) du puits | 2.2 mL |
| Nbre de puits | 96 |
| À utiliser avec (application) | Traitement des barrettes à 8 puits sous centrifugation |
| Comprend | Lid |
| Quantité | 20/boîte |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu