missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Antibiotiques : Sulfate de paromomycine
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
Description
- Format : Poudre, non stérile
Tous les antibiotiques sont utilisés à des fins de recherche uniquement. Ils ne sont pas destinés à un usage thérapeutique chez les humains ou chez les animaux.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 15° to 30°C |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Antibiotique |
| Quantité | 5 g |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu