missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Gélose LB, grandes capsules
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
227 g
454 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1kg
227g
454g
5kg
Description
Utilisez 8 grandes capsules/L.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Molecular Biology Certified™ FDA |
| Contenu et stockage | 15°C à 30°C |
| Format | Capsule |
| Qualité | Biologie moléculaire |
| Type de produit | Gélose LB |
| Formule | Tryptone 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, NaCl 10 g/l, gélose 15 g/l |
| À utiliser avec (application) | Pour la croissance des bactéries |
| Quantité | 227 g |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu