missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Milieu de gélose LB
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
:
100 x 0,5 L
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 15°C à 30°C |
| Forme | Déshydraté |
| Type de produit | Gélose LB |
| À utiliser avec (application) | Pour la croissance d’E. coli et certifié pour les plasmides et d’autres cultures bactériennes dans un milieu liquide |
| Type d’emballage | Sachet |
| Quantité | 100 x 500 ml |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu