missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Portoir multiple pour tubes à centrifuger
Click to view available options
Capacité:
50 tubes de 5 ml
5 tubes de 5 ml
6 tubes de 5 à 15 ml
7 tubes de 50 ml
À utiliser avec (équipement):
11030, rotor libre
11150, Rotor libre, 11151, Rotor libre 48 x 15 ml complet, n°11150 avec 2 kits de godets rectangulaires n°13215, 2 kits de portoirs rectangulaires n°18015 et 48 tubes en PS de 15 ml n°15020
11390, Rotor libre pour 4 godets, 11190, Rotor libre 4 x 100 ml complet, 11191, Rotor libre 16 x 15 ml complet, 11192, Rotor libre pour 4
Type de tube:
Culture
RIA
RIA, Vacutainer, tubes à hémolyse, fond rond et plat
À fond rond, Monovette
Longueur max. du tube:
de 65 à 85 mm
de 70 à 90 mm
de 90 à 105 mm
Conditionnement:
2 pièces
Description
- Maintient une variété de tailles et de capacités de tubes
- 2/kit
Spécification
Spécification
| Type | Adapter |
| Type de tube | RIA |
| Capacité | 50 tubes de 5 ml |
| Diamètre max. du tube | 12,5 mm |
| Longueur max. du tube | de 70 à 90 mm |
| À utiliser avec (équipement) | 11150, Rotor libre, 11151, Rotor libre 48 x 15 ml complet, n°11150 avec 2 kits de godets rectangulaires n°13215, 2 kits de portoirs rectangulaires n°18015 et 48 tubes en PS de 15 ml n°15020 |
| Nb par paquet | 2/boîte |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu