missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ester méthylique d’acide myristoléique, MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
500 mg
missing translation for 'unitSize'
500mg
Descripción
L’acide myristoléique induit l’apoptose et la nécrose dans les cellules LNCaP du cancer de la prostate humain à un taux de 8,8 % et 8,1 %, respectivement. Il présente une concentration inhibitrice minimale (CMI) de 9μM in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Indice de réfraction | n20/D 1.446 (Lit.) |
| Quantité | 500 mg |
| Poids de la formule | 240.4 |
| Pourcentage de pureté | ≥99% |
| Forme physique | Liquides transparent, incolore |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido