missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-allylthiourée, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le N-allylthiourée est un inhibiteur de nitrification utilisé dans l’étude sur la transformation du diclofénac, du naproxène et du bisoprolol dans des conditions aérobies et anaérobies. Il est également utilisé en médecine pour minimiser le tissu cicatriciel afin de lutter contre un type de dermatite. De plus, il inhibe la croissance des tumeurs transplantées chez les souris. Il agit comme agent chélateur. En outre, il est utilisé dans les cosmétiques, les conservateurs et dans la synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’alcool. Légèrement soluble dans l’éther diéthylique. Insoluble dans le benzène.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Le N-allylthiourée est un inhibiteur de nitrification utilisé dans l’étude sur la transformation du diclofénac, du naproxène et du bisoprolol dans des conditions aérobies et anaérobies. Il est également utilisé en médecine pour minimiser le tissu cicatriciel afin de lutter contre un type de dermatite. De plus, il inhibe la croissance des tumeurs transplantées chez les souris. Il agit comme agent chélateur. En outre, il est utilisé dans les cosmétiques, les conservateurs et dans la synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’alcool. Légèrement soluble dans l’éther diéthylique. Insoluble dans le benzène.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | N-Allylthiourea |
| Point de fusion | 70°C to 78°C |
| Densité | 1.22 |
| Odeur | Unpleasant |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN2811 |
| Beilstein | 1071470 |
| Merck Index | 14,9362 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water and alcohol. Slightly soluble in diethyl ether. Insoluble in benzene. |
| Poids de la formule | 116.19 |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur