missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alfa Aesar™ Hémihydrate de N-Boc-L-isoleucine, 98+ %
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Boc-L-isoleucine hemihydrate |
| Point de fusion | 67°C to 70°C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 240.07 (231.06 Anhydrous) |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu