missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dichlorhydrate de N,N’-Diéthylhydrazine, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N'-Diethylhydrazine dihydrochloride |
| Point de fusion | ∼169°C (decomposition) |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 3668380 |
| Poids de la formule | 159.06 |
| Pourcentage de pureté | 90% |
| Qualité | Technique |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu