missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N-Diméthyl-p-phénylènediamine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
Description
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine is a redox indicator. Readily forms stable, red radical cation, involved in a variety of redox reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N,N-Diméthyl-p-phénylènediamine est un indicateur redox. Forme facilement un cation radicalaire rouge stable, impliqué dans une variété de réactions redox.
Solubilité
Soluble dans l’eau (11 g/l à 20 °C), l’éther diéthylique, l’éther de pétrole, l’alcool et le chloroforme.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à la lumière et à l’air. Stocker sous un gaz inerte. Incompatible avec les agents oxydants forts.
La N,N-Diméthyl-p-phénylènediamine est un indicateur redox. Forme facilement un cation radicalaire rouge stable, impliqué dans une variété de réactions redox.
Solubilité
Soluble dans l’eau (11 g/l à 20 °C), l’éther diéthylique, l’éther de pétrole, l’alcool et le chloroforme.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à la lumière et à l’air. Stocker sous un gaz inerte. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine |
| Point de fusion | 34°C to 38°C |
| Densité | 1.09 |
| Point d’ébullition | 262°C |
| Point d’éclair | 130°C (266°F) |
| Quantité | 1000 g |
| Numéro UN | UN2811 |
| Beilstein | 508105 |
| Merck Index | 14,3254 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in Water (11g/L at20°C),diethyl ether,petroleum ether,alcohol and chloroform. |
| Afficher plus |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu