missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Bouchons PE N20
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Type:
Haut fermé
À sertir
Conditionnement:
100 pièces
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Butyle, Polyéthylène, PTFE |
| Septum | Butyle beige/PTFE gris non assemblé |
| Hauteur (métrique) | 9,1 mm |
| Quantité | 100 paquet |
| Épaisseur (métrique) | 1,3 mm |
| Type | À sertir |
| À utiliser avec (équipement) | Col à sertir HS biseauté |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu