missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
clikeco Cuves Neobox
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 l
50 l
503,46 l
À utiliser avec (équipement):
Déchets électroniques
Produit de laboratoire
Pulvérisateurs
Solide souillé
Tubes COD
Description
- Fermeture hermétique pour une sécurité accrue
- Légère et compacte, déplacez-là facilement
- Dotée de la possibilité de scellement pour une inviolabilité garantie
- Conçue en polypropylène pour une meilleure résistance
- Gerbable sur couvercle pour une manutention simple
- Facilement identifiable grâce aux couleurs de clikeco
- Possibilité de la déposer sur le Thémis permettant une meilleure visibilité, un déplacement aisée et de faire le tri à la source
- Conforme à la réglementation européenne en vigueur
Le service lié au produit comprend :
- L'étude de vos besoins
- La mise à disposition des contenants
- La collecte et le remplacement des contenants sous 72H
- L'acheminement en centre de traitement de proximité et agréé favorisant la valorisation de vos déchets
- L'édition et le suivi de vos documents réglementaires
- La délivrance du label et des outils de communication clikeco valorisant votre engagement
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | UN certified |
| Couleur | Blue, Orange |
| À utiliser avec (application) | Soiled Solids Management |
| Poids (métrique) | 44 kg |
| Type | Cuve Neobox |
| Capacité (impériale) | 133 gal. |
| Capacité (métrique) | 503,46 l |
| À utiliser avec (équipement) | Solide souillé |
| Comprend | Leakproof Plastic Bag |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu