missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dr.Weigert™ Neodisher Alka 400 W

Code produit. 10283073
Click to view available options
Volume (métrique):
12 kg
Conditionnement:
12kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10283073

Marque: Dr.Weigert™ 311830

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Peut être utilisé universellement pour toutes les exigences.Weigert Neodisher Alka 400 W est un liquide concentré pour lave-vaisselle qui contient du chlore actif pour des résultats de nettoyage supérieurs, même avec des résidus de thé et de café.

Élimine de façon fiable tous les types de denrées alimentaires, tels que les revêtements d’amidon et de protéines.Il est particulièrement efficace contre les résidus de café et de thé.

  • Assure une sécurité hygiénique accrue
  • Particulièrement adapté à une utilisation avec de l’eau douce
  • Peut être utilisé avec du verre, de la porcelaine, de l’acier inox et des plastiques résistants aux alcalins
  • Ne convient pas aux alliages d’aluminium, et aux alliages anodisés et légers
  • Les articles en argent doivent être testés pour leur adéquation

Spécifications :

  • Densité :1,4 g/cm3 à 20°C
  • Viscosité :< 10 mPa•s
  • Facteur de titration :0,70
  • Dose :2–3 ml/l à 55°C (en fonction du degré de contamination et de la dureté de l’eau)

Spécification

Type de produit Neodisher Alka 400 W
Forme Liquide
pH 11,7 à 12,3
Stérilité Non stériles
Composition 15 à 30 % de phosphates, < 5 % d’agents de blanchiment à base de chlore
Concentration 2 à 3 ml/l
Densité 1,4 g/cm3 (20°C)
Description 310 x 230 x 180 mm
Filtré À filtre
Volume (métrique) 12 kg
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis