missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Falc Instruments™ PINCE SERRE BECHER NICKEL 30/150MM
Click to view available options
Matériau:
Nickel
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pince serre bécher nickel
- Ouverture φ 30 à 150mm
- Tige 12 x 300mm
- Pince nickel
Informations sur la commande
SizeMetricOpening
Spécification
Spécification
| Quantité | 1/Pk. |
| Type | Beaker Clamp |
| Matériau | Nickel |
| Dimensions (métrique) de la poignée | 30 to150 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu