missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC Nucleogel™ GPC PSDVB en mode mixte, 5 μm, 7,7 mm x 300 mm
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Chimie pour les colonnes | polymère |
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Réticulation | Macroporeux |
| Diamètre (métrique) | 7,7 mm |
| Longueur (métrique) | 300 mm |
| Pression max. | 2 175 psi (150 bar) |
| Compatibilité de phase mobile | Toluène |
| Forme des particules | Sphérique |
| Granulométrie | 5 μm |
| Porosité | 500 Å |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu