missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Membrane nucléaire
Click to view available options
Porosité:
1 μm
2 μm
3 μm
12 μm
Diamètre (métrique):
25 mm
50 mm
90 mm
142 mm
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
Description
En film de polycarbonate, pour une analyse de précision de la fabrication de membranes poreuses
- Membrane à faible adsorption protéique
- Fabriqués pour comporter un diamètre de trou uniforme
- Réduit le risque de contamination grâce à une élution quasi inexistante
- Forte résistance chimique et résistance aux températures élevées
- Faible teneur en cendres et tare réduite pour l’analyse quantitative
- Surface lisse pour une observation facile des particules retenues
Spécification
Spécification
| Matériau | Polycarbonate |
| Porosité | 2 μm |
| À utiliser avec (application) | Analyse de l’air, dosage biologique, biologie cellulaire, analyse de l’environnement, microscopie par épifluorescence, essai EPA, essai de carburant, parasitologie et microbiologie sous-marine |
| Quantité | 25 feuilles |
| Type | Membrane nucléaire |
| Diamètre (métrique) | 90 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu