missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Waters Corporation Oasis HLB Online Column
Click to view available options
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
3,9 mm
4,6 mm
Granulométrie:
5 μm
15 μm
25 μm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- The on-line column contains the universal polymeric Oasis HLB sorbent, which is optimized for the extraction of a wide range of analytes from various matrices.
- The Oasis HLB on-line column is designed for use with the appropriate Waters narrow-bore analytical column, such as XSelect, XBridge, SunFire, Atlantis, XTerra, or Symmetry.
- The column features traditional HPLC column fittings and hardware.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 3,9 mm |
| Longueur (métrique) | 20 mm |
| Forme des particules | Sphérique |
| Granulométrie | 15 μm |
| Porosité | 80 Å |
| Quantité | 1/Ea. |
| “End-capped” | No |
| Type | Colonne |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu