missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Leica Microsystems Objectif Plan
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
1,0X
40X
Conditionnement:
1 pièce
Description
Objectif Planachromatique 1.0x, distance de travail = 83.4mm, diamètre 66mm
Spécification
Spécification
| Type | Objectif Plan |
| Diamètre (métrique) | 66 mm |
| Pouvoir grossissant | 1,0X |
| Quantité | 1 de chaque |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu