missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Octagon Spinbar Magnetic Stirring Bars
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Couleur:
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Integral pivot ring reduce friction and chattering
- Choose from red, yellow or blue
- Alnico magnet encapsulated in FDA Grade, USP Class VI PTFE low friction coating
- Durable and inert
- Autoclavable
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge |
| Diamètre (impériale) | 0,5 in |
| Comprend | Integral pivot ring |
| Longueur (impériale) | 3 in |
| Revêtement | PTFE, FDA-grade, USP Class VI |
| Diamètre (métrique) | 12.7 mm |
| Longueur (métrique) | 76.2 mm |
| Matériau | PTFE |
| Quantité | 1 |
| Forme | Octagon |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu