missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kern Sohn OIML Class E2 Weight Safety Set
Click to view available options
Poids (métrique):
10, 100 g
10, 200 g
100 mg, 2 g
100, 2 000 g
20, 200 g
20, 500 g
200 mg, 5 g
5, 100 g
5, 50 g
Classification:
E2
M1, E2
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Description
- These KERN Safety Sets each contain one test weight for testing the sensitivity, i.e. the correct adjustment of your balance as well as a small test weight to test the lower end of the weighing range, the so-called minimum sample weight
- As an option, the KERN Safety Set has space for another test weight, for testing your balance at a weight which is relevant for you
- Useful accessories which have been selected to suit that particular KERN Safety Set, such as, for example, special gloves, tweezers, weight grips, brushes, etc. will assist you in handling your test weights properly
- Stored in the practical protective case next to your balance, you can check and ensure the high precision of your balance at any time
Spécification
Spécification
| Classification | E2 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Poids (métrique) | 20, 500 g |
| Comprend | Protective Case |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu