missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Électrodes ORP

Code produit. 11726348 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Types de connecteurs:
DIN
S7
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11726348

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Pour la mesure du potentiel d’oxydoréduction. Les électrodes rH Fisherbrand™ sont disponibles dans n’importe quel type de connecteur.

  • Corps en plastique
  • Plage de températures de 0° à 80°C
  • Gel électrolytique
  • Gamme de pH de ± 1500 mV

Spécification

Types de connecteurs S7
Matériau Plastique
Type Anneau en platine
À utiliser avec (application) Recommandé pour les mesures à haute ou basse température (–5 à 100°C) ou pendant une variation rapide de température
Modèle rH gélifié
Gamme de tension (mV) ± 1500
Gamme de température (métrique) 0°C à 80°C
Longueur (métrique) 120 mm
Longueur (métrique) du câble 1 m
Diamètre (métrique) 12 mm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis