missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VistaLab™ Technologies Contrôleur de pipettes aliquotage Ovation™ ali-Q™

Code produit. 15808062
Click to view available options
:
Contrôleur de pipette d’aliquotage
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15808062

Marque: VistaLab™ Technologies 20000005

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Includes

2 filtres de buse, batterie lithium-ion rechargeable, chargeur USB, support mural, certificat d'étalonnage

Multidistribution très précise et fiable sans devoir fixer le ménisque

  • Boutons tactiles d'aspiration et de distribution
  • Bouton d'aliquotage séparé (texturé)
  • Cadran de réglage du volume d’aliquotage
  • Filtre pour buse remplaçable de 0,45 μm (2 fournis)
  • Batterie lithium-ion rechargeable (chargeur USB inclus)
  • Support mural fourni
  • Numéro de série individuel
  • Certificat d’étalonnage fourni
  • Garantie de 1 an

Certifications

Certificat d’étalonnage

Garantie

1 an

Spécification

Type de batterie Rechargable Lithium Ion Battery
Certifications/Conformité Calibration certificate
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Assorties
Nombre de canaux 1
Stérilité Non stérile
Type de doigt Sensitive touch-control aspirate and dispense buttons plus separate, textured aliquoting button
Comprend 2 nozzle filters, Rechargable lithium ion battery, USB charger, Wall mount, Calibration certificate
Quantité 1 de chaque
Garantie Garantie limitée de 1 an
Longueur (impériale) 12 in.
Largeur (impériale) 10 in.
Hauteur (impériale) 4 in.
Alimentation électrique Rechargable Lithium Ion Battery, ali-Q Power Supply
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis