missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Gélose au désoxycholate (déshydratée)

Code produit. 10730714
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10730714

Marque: Thermo Scientific™ CM0163B

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Isolez, dénombrez et différenciez les bactéries coliformes dans les produits laitiers grâce à ce milieu différentiel.

Isolez, dénombrez et différenciez les bactéries coliformes dans les produits laitiers grâce à la gélose au désoxycholate (déshydratée) différentielle Thermo Scientific™ Oxoid™. Le milieu est également utilisé pour l’isolement des agents pathogènes entériques à partir d’écouvillons rectaux, de matières fécales ou d’autres échantillons. La différenciation des bactéries coliformes est basée sur la fermentation du lactose. Les bactéries fermentant le lactose forment des colonies de couleur rose tandis que les fermenteurs non-lactiques forment des colonies de couleur jaune paille.

La gélose au désoxycholate est un milieu différentiel pour le dénombrement direct des bactéries coliformes dans les produits laitiers (American Public Health Association1).

Le milieu est utilisé dans le cadre d’une méthode de “milieu coulé” ou comme milieu inoculé en surface. Une fine couche de gélose au désoxycholate non inoculée versée sur la surface d’un “milieu coulé” gélifié facilite le dénombrement ultérieur.

Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.

Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Description Gélose au désoxycholate
Forme Poudre
Type de produit Milieux de culture
Quantité 500 g
Rendement Pour 11,1 L de milieu

Réservé à un usage diagnostique in vitro.

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis