missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Wessington Cryogenics™ ANALYSEUR O2 MURAL AVEC ALARMES fonctionne en présence de gaz inerte type azote,

Marque:  Wessington Cryogenics™ QFM330

Code produit. 11948369

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Détecteur O2 et CO2 poste fixe
• Surveillance des locaux de stockage de gaz inerte, azote, CO2…
• Affichage numérique en option
• Fixation murale pour surveillance dans locaux de stockage de bouteilles de gaz inerte, bonbonnes azote liquide, caves… Autonome sur batterie
• Alarmes lumineuses et sonores
• O2: seuils 18 et 19% O2
• CO2: seuils 1,5 et 3% CO2
• Alarme sonore puissante 85 dBA à 30cm, voyant rouge clignotant
• Affichage à distance en option
• Pour lecture jusqu'à 10 m de distance
• Fonctionne sur pile
• Analyseur mural
• O2
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Voir les accessoires
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis