missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Verenigde Kunststof Bedrijven™ Flacons en plastique de gamme U et M
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 500 ml
Quantité:
60
Packungsgröße:
60 pièces
Beschreibung
- HDPE bottles
- Food-grade
- Rectangular shape
- Comfortable customer friendly design
- Extensive labelling area
- Suitable for a wide variety of applications
- Narrow and wide neck finish
Spezifikation
Spezifikation
| Capacité (métrique) | 2 500 ml |
| Couleur | Natural |
| Dimensions (L x l x H) | 125 x 90.5 x 280 mm |
| Plage de volumes de remplissage | 2780 ml |
| Matériau | HDPE |
| Quantité | 60 |
| Poids (métrique) | 120g |
| Finition de col | DIN 80 |
| Bouche | Large |
| Forme | Rectangular |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur