missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hettich Package Refrigerated Benchtop Centrifuge Rotanta 460
Click to view available options
Capacité:
28 x 50 mL, 56 x 15mL
40 x 50 mL, 96 x 15mL
Conditionnement:
1 kit
Description
The Rotanta 460 features a flexible control panel allowing you to create up to 98 programs and adjust your application parameters.
- Adjust time, speed (RPM), RCF, acceleration (9 levels) and braking (19 levels) with the easy to use LCD display.
- Customizable and independent control of visual and/or audio alarms can be set for end of cycle notification. This provides an across-the-room indication that your unit is ready for the next operation.
Spécification
Spécification
| Capacité | 28 x 50 mL, 56 x 15mL |
| FCR max. | 4708g (rotor inclus) |
| Vitesse max. | 4600 RPM (rotor inclus) |
| Réfrigéré | Non |
| Type | Package Centrifugeuse de paillasse ventilée |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu