missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kern Sohn Padded Plastic Box for Weight Set
Click to view available options
Capacité:
Poids de 1 mg à 5 kg
Poids de 1 g à 500 g
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Plastic
- For button/compact weight design
Spécification
Spécification
| Type de produit | Case |
| Matériau | Plastique |
| À utiliser avec (équipement) | Class E1 and M3 Weight |
| Capacité | Poids de 1 mg à 5 kg |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu