missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Pectolyase Y-23 (A. Niger)
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
Description
- Contient deux types de pectinase tels que l’endopolygalacturonase et la lyase endo-pectine en haute activité
- Il comprend un facteur de stimulation de la macération qui stimule la macération des tissus par les deux pectinases
- Une unité est définie comme une augmentation de A235 de 1,0 dans le mélange de réaction par minute
Spécification
Spécification
| Pureté | gt;1000 unités par gramme (pectine lyase) |
| Contenu et stockage | Conserver entre 2 et 8deg;C |
| Format | Poudre |
| À utiliser avec (application) | Isolement de protoplastes biologiquement actifs |
| Quantité | 1 g |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu