missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Électrodes de pH de pénétration avec cône renforcé
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
3 mm
5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Renforcé
- Excellent pour la pâte, la crème, le jambon, la saucisse, le fromage, les fruits
- Gamme de pH de 0 à 12
- Plage de températures de 0° à 80°C
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | S7 |
| Matériau | Verre |
| Plage de pH | 0 à 12 |
| Gamme de température (métrique) | 0°C à 80°C |
| Longueur (métrique) | 25 mm |
| Diamètre (métrique) | 5 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu