missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GA International Permanent Autoclave-Resistant Thermal-Transfer Labels, Medium
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Rouge
Vert
Quantité:
3 000/paquet
6 000/paquet
Conditionnement:
3000 pièces
6000 pièces
Description
- The versatile labels can permanently adhere to a variety of surfaces such as metal, plastic, and glass
- Can resist high temperatures, ideal for multiple steam autoclave sterilization cycles, gamma irradiation (up to 50 KGy), and Ethylene oxide sterilization
- Printable with all major thermal-transfer printer brands
- Dimensions: 50.8 x 10.16 mm
- Available in various colors
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type d’adhésif | Permanent |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Medium Gloss |
| Format | Roll |
| Matériau | Thermoplastic Film |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Type de produit | Label |
| Stérilité | Non stérile |
| Étiquettes par rangée | 1 Label |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu