missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heinz Herenz Petri Dish without Vents
Click to view available options
:
Non-treated Surface
Description
- Petri dishes
- PS
- 94 x 16 mm
- Without vents
- PS
- Non-sterile
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Forme du fond | Flat |
| Couleur | Clear |
| Jetable | Reusable |
| Quadrillé | Not Gridded |
| Matériau | Plastic |
| Forme | Round |
| Stérilité | Non-sterile |
| Traitement de surface | Non-treated |
| Type | Petri Dish |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu