missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sentek™ Électrode pH

Code produit. 11911616
Encompass_Preferred
Click to view available options
Diamètre (métrique):
8mm
12mm
25,9mm
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11911616

Marque: Sentek™ PI10/300MM

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Électrode pH sans entretien pour conditions extrêmes
• Electrode pH à électrolyte solide et double jonction PTFE pour mesure jusqu'à 130°C et 10 bar. Filetage externe PG 13,5 pour montage en ligne. Longueur 12 ou 30cm. Idéale pour les mesures sur fluides chargés en milieu industriel. Tête S8
• Electrode pH conditions extrêmes
• Electrode
• Accessoires obligatoires câble page 605.

Spécification

Diamètre (métrique) 12mm
Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis