missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Christeyns™ Phago'Surf 2D RTU
PHAGO’SURF 2D RTU est un liquide prêt à l’emploi destiné au nettoyage et à la désinfection des sols, surfaces et matériaux en milieux à risques.
24.28€ - 53.81€
Code produit | Marque | Forme | Type de produit | Format | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Forme | Type de produit | Format | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17889644
|
Christeyns™
C60436 |
Liquid Spray | Disinfectant Surface Spray | 750 mL | Non-sterile |
53.81€
750mL |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17899644
|
Christeyns™
C60433 |
Liquid | Disinfectant Detergent | 5 L | Sterile |
24.28€
5L |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Désinfectant à large spectre
- Séchage rapide, sans traces Sans parfum
- Produit contact alimentaire
Spécification
No | |
Neutral | |
Unscented |