missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Leica Microsystems Objectif PLAN, DM 500/750

Code produit. 11950698
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
100X
10X
4X
Distance de mise au point:
Distance de travail de 0,10 mm
Distance de travail de 26,2 mm
Distance de travail de 7,8 mm
Type d’immersion:
Huile
Néant
Ouverture numérique:
1,25
10
22
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11950698

Marque: Leica Microsystems 13613240

Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.

Demandez un prix pour cet article ici.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Cet objectif produit une image plate dans tout le champ de vision. L’objectif PLAN Leica Microsystems™, DM500 /750 offre une excellente planarité pour l’examen des échantillons minces.

  • Cet objectif est destiné à être utilisé avec les microscopes DM 500/750.
  • Objectif avec un champ de vision aplati pour la représentation des échantillons minces, crucial pour la microscopie confocale des objets fins.
  • Bords d’image nets qui ne nécessitent aucun recentrage.

Spécification

Type Planifier
Distance de mise au point Distance de travail de 26,2 mm
Type d’immersion Néant
Pouvoir grossissant 4X
Ouverture numérique 10
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis