missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Leica Microsystems Objectif PLAN, DM 500/750
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
100X
10X
4X
Distance de mise au point:
Distance de travail de 0,10 mm
Distance de travail de 26,2 mm
Distance de travail de 7,8 mm
Type d’immersion:
Huile
Néant
Ouverture numérique:
1,25
10
22
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Cet objectif est destiné à être utilisé avec les microscopes DM 500/750.
- Objectif avec un champ de vision aplati pour la représentation des échantillons minces, crucial pour la microscopie confocale des objets fins.
- Bords d’image nets qui ne nécessitent aucun recentrage.
Spécification
Spécification
| Type | Planifier |
| Distance de mise au point | Distance de travail de 26,2 mm |
| Type d’immersion | Néant |
| Pouvoir grossissant | 4X |
| Ouverture numérique | 10 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu