missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Wuertt Celluloid™ Égouttoir plastifié

Code produit. 11907003
Click to view available options
Hauteur (métrique):
30 cm
61 cm
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11907003

Marque: Wuertt Celluloid™ 52840111

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Portoir et plateau de paillasse pour le séchage de la verrerie de laboratoire. L’égouttoir plastifié Wuertt Celluloid™ est en fil plastifié.

  • Comprend un plateau de récupération
  • Fabriqué en fil plastifié pour une durabilité optimale
  • Tiges inclinées
  • Tiges en boucle pour la verrerie de plus grande taille

Spezifikation

Comprend Plateau de vidange
Type de produit Égouttoir de paillasse
Matériau Fil plastifié
Positions 23
À utiliser avec (équipement) Verrerie de laboratoire
Nb par paquet 1/boîte
Quantité 1/boîte
Longueur (métrique) 42 cm
Hauteur (métrique) 30 cm
Profondeur (métrique) 17 cm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt