missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Extension de tube emboîtable pour IN260, droite

Code produit. 17587525 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Incubateur IN260
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17587525

Marque: Memmert™ IN260B29719

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Extension de tube emboîtable Memmert conçue pour les conduits d’évacuation d’air et le raccordement par tuyau si nécessaire.

  • Accessoires
  • Extension de tube emboîtable (diamètre extérieur 60,3 mm, diamètre intérieur 57 mm)
  • Structuré

Spécification

À utiliser avec (équipement) Incubateur IN260
Type Extension de tube emboîtable
Diamètre (métrique) D.E. 60,3 mm, dia. int. 57 mm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis