missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Étiquettes adhésives en polyester laminé
Click to view available options
Texte affiché:
Important ne pas toucher
Sécurité avec les machines
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 1 de chaque |
| Description | Polyester laminé |
| Hauteur (métrique) | 100 mm |
| Largeur (métrique) | 150 mm |
| Texte affiché | Important ne pas toucher |
| Type de produit | Étiquette adhésive |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur