missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Panneau Lavage des mains en polyester

Code produit. 11724964
Click to view available options
Diamètre (métrique):
315 mm
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11724964

Marque: Brady™ 806835

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Panneaux d'obligation
• Conforme aux normes en vigueur NF X 08-003-1 et N X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
• Polyester PE adhésif résiste aux produits chimiques, pluie, UV, rayures, abrasion et température jusqu'à 120°C
• Polypropylène PP: grande souplesse, extrème résistance aux chocs, UV, température jusqu'à 120°C
• Aluminium usage illimité en extérieur, identifiable même dans les pires conditions d'encrassement
• Signal se laver les mains

Spécification

Diamètre (métrique) 315 mm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis