missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hecht Karl™ Assistant™ Polyethylene Square Wide Mouth Bottles
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- HDPE
- Square shape saves valuable space
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Matériau | Polyethylene |
| Quantité | 1 Ea. |
| Bouche | Large |
| Forme | Carré |
| Type de produit | Square Bottle |
| Taille du bouchon | GL 50 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu