missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
De Buyer™ Spatule blanche en Polyglass
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 cm
Description
- Peut résister à des températures pouvant atteindre +220°C
- Fabriquée en matériau non poreux : la spatule est imputrescible et ne se décompose pas
- Robuste et durable, arrondi sans bord pour racler efficacement les récipients
- Pratique : n’endommage pas le revêtement des bacs antiadhésifs
- L’extrémité du manche est dotée d’un rebord pour empêcher la spatule de tomber dans la préparation
- Manche froid pour une utilisation plus sûre sans risque de brûlure
- La taille est gravée sur la poignée
- Passe au lave-vaisselle et peut être stérilisé
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Type de produit | Spatule |
| À utiliser avec (application) | Rotation, agitation, mélange, raclage |
| Couleur de la poignée | Blanc |
| Température (métrique) Max | 220°C |
| Matériau de la poignée | Polyglass |
| Longueur (métrique) | 30 cm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu